fin de vie
Fluke - A680501054, shunt 1 A AC-DC

Fluke - A680501054, shunt 1 A AC-DC

FLUKE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'enfichage - 4 mm

  • tension max. de fonctionnement - 300 V

  • catégorie de circuit de mesure - CAT IV

  • avec coffret/étui - Non

  • matériau isolant - PVC

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

0095969325790

Réf. Sonepar

00131932593

Réf. Fournisseur

TPS SHUNT 1A

Réf. Commerciale

Fluke

technique d'enfichage

4 mm

tension max. de fonctionnement

300 V

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

avec coffret/étui

Non

matériau isolant

PVC

capacité de courant

1 A

A680501054, Shunt 1 A AC-DC