Fluke - ACDC-100 Pince de courant AC/DC trms, 1000 A, ouverture de mâchoire 50 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - automatique
plage de mesure du courant/CC - 0.1...1000 A
plage de mesure du courant/CA - 0.1...800 A
type de courant - AC/DC
ouverture de pinces - 50 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0095969370011
Réf. Sonepar
00131700110
Réf. Fournisseur
ACDC-100 TRMS
Réf. Commerciale
Fluke
sélection de la plage de mesure
automatique
plage de mesure du courant/CC
0.1...1000 A
plage de mesure du courant/CA
0.1...800 A
type de courant
AC/DC
ouverture de pinces
50 mm
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Oui
mesure de la tension/CA
Oui
mesure de la tension/CC
Oui
affichage rétro-éclairé
Oui
indication
numérique
indication analogique en barres
Non
affichage multiple
Non
mesure de la résistance
Oui
mesure de la température
Non
mesure de la capacité
Oui
mesure de la fréquence
Non
mesure de puissance
Non
mesure de courant de fuite
Non
mesure d'harmoniques
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre
Non
interface
Non
catégorie de circuit de mesure
CAT III
tension max. catégorie de circuit de mesure
600 V
test de continuité
Oui
indice de protection (IP)
IP2X
Pince de courant AC/DC, 1000 A rms, VAC/DC, OHM , capacité, diamètre d'enserrage des mâchoire 50 mm.