Fluke - Adaptateur de branchement pour douille GU10, pack de 5 pieces
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'adaptateur - électrique
catégorie de circuit de mesure - CAT II
tension max. catégorie de circuit de mesure - 300 V
entrée de type connecteur - autre
sortie de type connecteur - technique de fiche de sécurité 4 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0095969877688
Réf. Sonepar
00131987768
Réf. Fournisseur
ADPTR-GU10-EUR 5PK
Réf. Commerciale
Fluke
type d'adaptateur
électrique
catégorie de circuit de mesure
CAT II
tension max. catégorie de circuit de mesure
300 V
entrée de type connecteur
autre
sortie de type connecteur
technique de fiche de sécurité 4 mm
peut être utilisé avec un multimètre
Non
utilisable avec une pince ampèremétrique
Non
peut être utilisé avec un testeur d'appareils
Non
peut être utilisé avec un testeur d'installation
Oui
utilisable avec un testeur de mise à la terre
Non
peut être utilisé avec un testeur de machine
Non
utilisable un analyseur de puissance
Non
peut être utilisé avec un calibrateur de process
Non
peut être utilisé avec un instrument environnemental
Non
peut être utilisé avec un oscilloscope
Non
peut être utilisé avec une caméra thermique
Non
convient pour le test de mobilité électrique
Non
convient pour le test photovoltaïque
Non
tension d'entrée max.
253 V
tension de sortie max.
253 V
courant d'entrée max.
2 A
courant de sortie max.
2 A
indice de protection (IP)
IP40
avec coffret/étui
Non
degré de pollution
2
température d'utilisation
0...40 °C
longueur
31 mm
largeur
40 mm
hauteur
75 mm
Adaptateur de branchement pour douille GU10, pack de 5 pièces