Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

fin de vie
Fluke - Adaptateur de test pour stations de charge de vehicules electriques

Fluke - Adaptateur de test pour stations de charge de vehicules electriques

FLUKE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'adaptateur - électrique

  • catégorie de circuit de mesure - CAT II

  • tension max. catégorie de circuit de mesure - 300 V

  • entrée de type connecteur - autre

  • sortie de type connecteur - technique de fiche de sécurité 4 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

0095969878692

Réf. Sonepar

00131987869

Réf. Fournisseur

EVA-500-F

Réf. Commerciale

Fluke

type d'adaptateur

électrique

catégorie de circuit de mesure

CAT II

tension max. catégorie de circuit de mesure

300 V

entrée de type connecteur

autre

sortie de type connecteur

technique de fiche de sécurité 4 mm

peut être utilisé avec un multimètre

Oui

utilisable avec une pince ampèremétrique

Non

peut être utilisé avec un testeur d'appareils

Non

peut être utilisé avec un testeur d'installation

Oui

utilisable avec un testeur de mise à la terre

Non

peut être utilisé avec un testeur de machine

Non

utilisable un analyseur de puissance

Non

peut être utilisé avec un calibrateur de process

Non

peut être utilisé avec un instrument environnemental

Non

peut être utilisé avec un oscilloscope

Oui

peut être utilisé avec une caméra thermique

Non

convient pour le test de mobilité électrique

Oui

convient pour le test photovoltaïque

Non

tension d'entrée max.

430 V

tension de sortie max.

430 V

courant d'entrée max.

10 A

courant de sortie max.

10 A

indice de protection (IP)

IP54

avec coffret/étui

Non

degré de pollution

2

température d'utilisation

0...40 °C

longueur

110 mm

largeur

45 mm

hauteur

220 mm

Adaptateur de test pour stations de charge de véhicules électriques