Fluke - ADPTR-PE-EUR Adaptateur de branchement sur prise 2P+T, conducteur PE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'adaptateur - électrique
catégorie de circuit de mesure - CAT II
tension max. catégorie de circuit de mesure - 300 V
entrée de type connecteur - BE/DE/NL/RU (SCHUKO) (type F)
sortie de type connecteur - technique de fiche de sécurité 4 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0095969839754
Réf. Sonepar
00131983975
Réf. Fournisseur
ADPTR-PE-EUR
Réf. Commerciale
Fluke
type d'adaptateur
électrique
catégorie de circuit de mesure
CAT II
tension max. catégorie de circuit de mesure
300 V
entrée de type connecteur
BE/DE/NL/RU (SCHUKO) (type F)
sortie de type connecteur
technique de fiche de sécurité 4 mm
peut être utilisé avec un multimètre
Oui
utilisable avec une pince ampèremétrique
Oui
peut être utilisé avec un testeur d'appareils
Oui
peut être utilisé avec un testeur d'installation
Oui
utilisable avec un testeur de mise à la terre
Non
peut être utilisé avec un testeur de machine
Oui
utilisable un analyseur de puissance
Non
peut être utilisé avec un calibrateur de process
Oui
peut être utilisé avec un instrument environnemental
Non
peut être utilisé avec un oscilloscope
Oui
peut être utilisé avec une caméra thermique
Non
convient pour le test de mobilité électrique
Non
convient pour le test photovoltaïque
Non
tension d'entrée max.
253 V
tension de sortie max.
253 V
courant d'entrée max.
2 A
courant de sortie max.
2 A
indice de protection (IP)
IP40
avec coffret/étui
Non
degré de pollution
2
température d'utilisation
0...40 °C
longueur
63 mm
largeur
56 mm
hauteur
75 mm
Adaptateur de branchement sur prise 2P+T, conducteur PE, se terminant par un connecteur de sécurité de 4 mm.