Fluke - AM-555-Eur multimetre num. trms, double affichange, cordons de mesure
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la tension max. CA - 1000 V
plage de mesure de la tension max. CC - 1000 V
plage de mesure du courant max. CA - 20 A
plage de mesure du courant max. CC - 20 A
indication - analogique/numérique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0095969800358
Réf. Sonepar
00131000635
Réf. Fournisseur
AM-555-EUR
Réf. Commerciale
Fluke
plage de mesure de la tension max. CA
1000 V
plage de mesure de la tension max. CC
1000 V
plage de mesure du courant max. CA
20 A
plage de mesure du courant max. CC
20 A
indication
analogique/numérique
plus petite résolution, tension alternative
1 mV
plus petite résolution, tension continue
0,1 mV
plus petite résolution, courant alternatif
0,1 µA
plus petite résolution, courant continu
0,1 µA
affichage rétro-éclairé
Oui
sélection de la plage de mesure
manuel/automatique
plus petite résolution, résistance
0,1 ohm
plage de mesure de la fréquence, max.
60000 kHz
tension max. catégorie de circuit de mesure
600 V
plus petite résolution, fréquence
0,01 Hz
indication analogique en barres
Oui
barres graphes analogiques/logarithmiques
Non
affichage multiple
Oui
plage de mesure de la résistance max.
60 MOhm
mesure de la température
Oui
mesure de la température TC
Oui
plage de mesure de la température max.
1000 °C
plus petite résolution, mesure température
1 ?
mesure de la capacité
Oui
plage de mesure de la capacité max.
6000 µF
plus petite résolution, capacité
0,00001 µF
mesure de la fréquence
Oui
test de continuité/test de diodes
Oui
plage de mesure de la résistance d'isolation
0.0001...60 MOhm
tension d'essai nominale 10 V
Non
tension d'essai nominale 50 V
Non
tension d'essai nominale 100 V
Non
tension d'essai nominale 250 V
Non
tension d'essai nominale 500 V
Non
tension d'essai nominale 1 000 V
Non
mesure de longueur de câble
Non
test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E
Non
mesure de puissance et d'énergie
Non
analyse d'harmonique/qualité de puissance
Non
avec mesure de niveau (dB)
Non
mesure de valeurs relatives
Oui
mesure de l'inductance
Non
mesure de conductivité
Non
test de continuité
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
Oui
stockage de valeurs maximal
Oui
stockage de valeur minimal
Oui
mémoire de valeurs de crête
Oui
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Oui
mesures du facteur de durée
Oui
mesure de la vitesse de rotation
Non
mémoire de valeur mesurée
Non
interface
Non
interface Bluetooth
Non
interface IR
Non
coupe-circuit automatique
Non
catégorie de circuit de mesure
CAT IV
version anti-déflagration
Non
indice de protection (IP)
IP2X
Multimètre TRMS, double affichage, VAC-DC, IAC-DC, OHM, capa, Hz, temp, rapp cyclique. Livré avec avec cordons de mesure, sonde de temp et sacoche