Fluke - AT-6010-TE Transmetteur traceur de cables pour AT-6010
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émetteur - Oui
fonction localisation de câbles - Oui
fonction localisation de défauts de gaine de câble - Non
fonction localisation de marqueurs - Non
avec récepteur - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969890564
Réf. Sonepar
00131989056
Réf. Fournisseur
AT-6010-TE
Réf. Commerciale
Fluke
émetteur
Oui
fonction localisation de câbles
Oui
fonction localisation de défauts de gaine de câble
Non
fonction localisation de marqueurs
Non
avec récepteur
Non
fonction programmation de marqueurs
Non
avec cadre de contact de mise à la terre
Non
avec pince de couplage
Non
avec coffret/étui
Non
avec accessoires
Non
puissance d'émission
1 W
Transmetteur pour traceur de câbles AT-6010, fonctionne sur les circuits sous tension et hors tension jusqu?à 600 V AC - DC dans les catégorie I à III