Fluke - BAT-250-EUR Testeur de piles type Mignon (AA), Micro (AAA), Baby (C), Mono (D)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la tension max. CC - 9 V
indication - analogique
plus petite résolution, tension continue - 100 mV
affichage rétro-éclairé - Non
sélection de la plage de mesure - automatique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0095969783859
Réf. Sonepar
00131000355
Réf. Fournisseur
BAT-250-EUR
Réf. Commerciale
Fluke
plage de mesure de la tension max. CC
9 V
indication
analogique
plus petite résolution, tension continue
100 mV
affichage rétro-éclairé
Non
sélection de la plage de mesure
automatique
indication analogique en barres
Non
barres graphes analogiques/logarithmiques
Non
affichage multiple
Non
mesure de la température
Non
mesure de la température TC
Non
mesure de la capacité
Non
mesure de la fréquence
Non
test de continuité/test de diodes
Non
mesure de longueur de câble
Non
test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E
Non
mesure de puissance et d'énergie
Non
analyse d'harmonique/qualité de puissance
Non
avec mesure de niveau (dB)
Non
mesure de valeurs relatives
Non
mesure de l'inductance
Non
mesure de conductivité
Non
test de continuité
Non
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
Non
stockage de valeurs maximal
Non
stockage de valeur minimal
Non
mémoire de valeurs de crête
Non
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Non
mesures du facteur de durée
Non
mesure de la vitesse de rotation
Non
mémoire de valeur mesurée
Non
interface
Non
interface Bluetooth
Non
interface IR
Non
coupe-circuit automatique
Non
version anti-déflagration
Non
Testeur de piles de type Mignon (AA), Micro (AAA), Baby (C) et Mono (D). Test de piles bouton 1,5 V.Test de batteries monoblocs 9 V.