Fluke - BHT190 ensemble d'adaptateurs de derivation,
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'adaptateur - électrique
entrée de type connecteur - autre
sortie de type connecteur - autre
peut être utilisé avec un multimètre - Non
utilisable avec une pince ampèremétrique - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0095969483032
Réf. Sonepar
00131948303
Réf. Fournisseur
BHT190
Réf. Commerciale
Fluke
type d'adaptateur
électrique
entrée de type connecteur
autre
sortie de type connecteur
autre
peut être utilisé avec un multimètre
Non
utilisable avec une pince ampèremétrique
Non
peut être utilisé avec un testeur d'appareils
Non
peut être utilisé avec un testeur d'installation
Non
utilisable avec un testeur de mise à la terre
Non
peut être utilisé avec un testeur de machine
Non
utilisable un analyseur de puissance
Non
peut être utilisé avec un calibrateur de process
Non
peut être utilisé avec un instrument environnemental
Non
peut être utilisé avec un oscilloscope
Oui
peut être utilisé avec une caméra thermique
Non
convient pour le test de mobilité électrique
Non
convient pour le test photovoltaïque
Non
avec coffret/étui
Non
Ensemble d'adaptateurs de dérivation, accessoires de tests - autres BUS HEALTH TEST ADAPTER, DB-9 AND M-12