Fluke - C190 Mallette de transport rigide noire pour ScopeMeter série 190
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - coffret/mallette
matériau - plastique
nombre total de compartiments - 3
hauteur - 140 mm
qualité du matériau - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0095969075749
Réf. Sonepar
00131907574
Réf. Fournisseur
C190
Réf. Commerciale
Fluke
modèle
coffret/mallette
matériau
plastique
nombre total de compartiments
3
hauteur
140 mm
qualité du matériau
autre
enroulable
Non
avec bandoulière
Non
avec poignée télescopique
Non
avec serrure
Oui
avec mousse
Non
avec diviseur
Oui
couleur
noir
rouge de sécurité
Non
étrier de cadenas
Non
plateau amovible
Non
largeur
385 mm
profondeur
500 mm
Mallette de transport rigide noire avec compartiments pour ScopeMeter de la série 190