Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Fluke - DM73C multimètre numérique compact au format stylo

Fluke - DM73C multimètre numérique compact au format stylo

FLUKE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de la tension max. CA - 600 V

  • plage de mesure de la tension max. CC - 600 V

  • plage de mesure du courant max. CA - 0 A

  • plage de mesure du courant max. CC - 0 A

  • indication - analogique/numérique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

0095969365321

Réf. Sonepar

00131936532

Réf. Fournisseur

DM73C

Réf. Commerciale

Fluke

plage de mesure de la tension max. CA

600 V

plage de mesure de la tension max. CC

600 V

plage de mesure du courant max. CA

0 A

plage de mesure du courant max. CC

0 A

indication

analogique/numérique

plus petite résolution, tension alternative

1 mV

plus petite résolution, tension continue

0,1 mV

plus petite résolution, courant alternatif

0,01 µA

plus petite résolution, courant continu

0,01 µA

affichage rétro-éclairé

Non

sélection de la plage de mesure

automatique

plus petite résolution, résistance

0,1 ohm

plage de mesure de la fréquence, max.

0 kHz

tension max. catégorie de circuit de mesure

300 V

indication analogique en barres

Oui

barres graphes analogiques/logarithmiques

Non

affichage multiple

Non

plage de mesure de la résistance max.

34 MOhm

mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin)

Non

mesure de la température RTD

Non

mesure de la température

Non

mesure de la température TC

Non

mesure de la capacité

Non

plage de mesure de la capacité max.

0 µF

mesure de la fréquence

Non

test de continuité/test de diodes

Oui

plage de mesure de la résistance d'isolation

0.0001...34 MOhm

tension d'essai nominale 10 V

Non

tension d'essai nominale 50 V

Non

tension d'essai nominale 100 V

Non

tension d'essai nominale 250 V

Non

tension d'essai nominale 500 V

Non

tension d'essai nominale 1 000 V

Non

mesure de longueur de câble

Non

test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E

Non

mesure de puissance et d'énergie

Non

analyse d'harmonique/qualité de puissance

Non

avec mesure de niveau (dB)

Non

mesure de valeurs relatives

Non

mesure de l'inductance

Non

mesure de conductivité

Non

test de continuité

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)

Oui

stockage de valeurs maximal

Non

stockage de valeur minimal

Non

mémoire de valeurs de crête

Non

mesure de la valeur effective réelle (TRMS)

Non

mesures du facteur de durée

Non

mesure de la vitesse de rotation

Non

mémoire de valeur mesurée

Non

interface

Non

interface Bluetooth

Non

interface IR

Non

coupe-circuit automatique

Non

catégorie de circuit de mesure

CAT III

version anti-déflagration

Non

indice de protection (IP)

IP2X

Multimètre numérique compact au format stylo. Mesure des tensions AC/DC 600V.mesure de résisatance. Test de continuité et test de diode.