Fluke - FLK-FEV300/TY2 Testeur borne de charge véhicule électrique IRVE + câble Type 2 - FLK-FEV300/TY2

FLUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'adaptateur - électrique

  • catégorie de circuit de mesure - CAT II

  • tension max. catégorie de circuit de mesure - 300 V

  • entrée de type connecteur - autre

  • sortie de type connecteur - technique de fiche de sécurité 4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0195112042892

Réf. Sonepar

00131204289

Réf. Fournisseur

FLK-FEV300/TY2

Marque

Fluke

type d'adaptateur:

électrique

catégorie de circuit de mesure:

CAT II

tension max. catégorie de circuit de mesure:

300 V

entrée de type connecteur:

autre

sortie de type connecteur:

technique de fiche de sécurité 4 mm

peut être utilisé avec un multimètre:

Oui

utilisable avec une pince ampèremétrique:

Non

peut être utilisé avec un testeur d'appareils:

Non

peut être utilisé avec un testeur d'installation:

Oui

utilisable avec un testeur de mise à la terre:

Non

peut être utilisé avec un testeur de machine:

Non

utilisable un analyseur de puissance:

Non

peut être utilisé avec un calibrateur de process:

Non

peut être utilisé avec un instrument environnemental:

Non

peut être utilisé avec un oscilloscope:

Oui

peut être utilisé avec une caméra thermique:

Non

convient pour le test de mobilité électrique:

Oui

convient pour le test photovoltaïque:

Non

tension d'entrée max.:

480 V

tension de sortie max.:

480 V

courant d'entrée max.:

10 A

courant de sortie max.:

10 A

indice de protection (IP):

IP54

avec coffret/étui:

Oui

degré de pollution:

2

température de fonctionnement:

0...40 °C

longueur:

110 mm

largeur:

60 mm

hauteur:

232 mm

compatible avec un vibromètre:

Non

compatible avec un détecteur de fuites à ultrasons:

Non

compatible avec des outils laser:

Non

Testeur de borne de charge véhicule électrique IRVE, avec câble Type 2 pour tester la sécurité et le fonctionnement des bornes

Les Atouts de l'article:

L’adaptateur de vérification de tension de station de recharge FEV300 simule la présence d’un véhicule électrique, permettant à l’utilisateur de mener des tests de sécurité et de fonctionnalité en parallèle avec des instruments de vérification appropriés comme un instrument multifonctionnel de vérification d’installation, un multimètre numérique ou un oscilloscope. Le FEV300 peut aussi être utilisé pour les installations de station et pour vérifier que la station fonctionne correctement après l’installation, lors des entretiens périodiques ou des dépannages et lorsque la station ne produit pas la bonne charge.