Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Fluke - FLK-II900 Caméra acoustique ultrasonore localisation de fuites air comprimé

FLUKE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de capteur - réseau de microphones

  • technique - MEMS

  • plage de mesure - 5.6...133.1 dB

  • portée de détection - 0.5...50 m

  • indication - graphique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

0095969906371

Réf. Sonepar

00131990637

Réf. Fournisseur

FLK-II900

Réf. Commerciale

Fluke

type de capteur

réseau de microphones

technique

MEMS

plage de mesure

5.6...133.1 dB

portée de détection

0.5...50 m

indication

graphique

fréquence du signal sonore

2...52 kHz

image visio

Oui

résolution d'affichage

1280 x 800

diagonale de l'écran

17.8 cm

avec écran tactile

Oui

enregistrement vidéo

Oui

fréquence d'image

25

température ambiante

-10...45 °C

avec laser

Non

mesure de distance

Oui

avec torche intégrée

Non

casque de musique

Non

compatible Wi-Fi

Non

interface Bluetooth

Non

avec fonction mémoire

Oui

mémoire interne

Oui

capacité de mémoire

32 Go

fente à cartes SD

Non

raccordement USB

Oui

type de bus

USB-C

fonctionnement par accus

Oui

format de pile

lithium-ion

longévité de batterie max.

6 h

indice de protection (IP)

IP40

longueur

68 mm

hauteur

186 mm

largeur

322 mm

Caméra acoustique ultrasonore Fluke-II900 qui démystifie la localisation de fuites d'air comprimé (ou autre gaz) et la met à portée de tous.