Fluke - FLUKE-1750/CASE Mallette pour analyseur de réseaux Fluke 1750,
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - coffret/mallette
matériau - autre
nombre total de compartiments - 1
hauteur - 645 mm
qualité du matériau - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0095969351379
Réf. Sonepar
00131513790
Réf. Fournisseur
FLUKE-1750/CASE
Réf. Commerciale
Fluke
modèle
coffret/mallette
matériau
autre
nombre total de compartiments
1
hauteur
645 mm
qualité du matériau
autre
enroulable
Non
avec bandoulière
Non
avec poignée télescopique
Non
avec serrure
Non
avec mousse
Oui
avec diviseur
Non
couleur
noir
rouge de sécurité
Non
étrier de cadenas
Non
plateau amovible
Non
largeur
313 mm
profondeur
490 mm
Mallette de transport rigide pour analyseur de réseau Fluke 1750. Compartimentée spécialement pour l'analyseur.