Fluke - Fluke-17XX-TL 2M, Jeu de 2 cordons et deux pinces crocodiles, couleur bleue

Fluke - Fluke-17XX-TL 2M, Jeu de 2 cordons et deux pinces crocodiles, couleur bleue

FLUKE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure

  • finition de l'ensemble - Non

  • technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm

  • tension max. de fonctionnement - 600 V

  • catégorie de circuit de mesure - CAT IV

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

0095969878166

Réf. Sonepar

00131987816

Réf. Fournisseur

FLUKE-17XX-TL 2M

Réf. Commerciale

Fluke

type d'accessoire/pièce détachée

câble de mesure

finition de l'ensemble

Non

technique d'enfichage

technique de fiche de sécurité 4 mm

tension max. de fonctionnement

600 V

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

accessoire

Oui

pièce détachée

Non

avec coffret/étui

Non

matériau isolant

PVC

Jeu de 2 cordons et deux pinces crocodiles, couleur bleue, sans reprise arrière. Conformes à CEI1010 1000V CAT III