En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Fluke - FLUKE-365/E Pince-multimètre TRMS 200 Aac/dc à mâchoire déportée, en sacoche

Fluke - FLUKE-365/E Pince-multimètre TRMS 200 Aac/dc à mâchoire déportée, en sacoche

FLUKE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sélection de la plage de mesure - automatique

  • plage de mesure du courant/CC - 0.1...200 A

  • plage de mesure du courant/CA - 0.1...200 A

  • type de courant - AC/DC

  • ouverture de pinces - 18 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

0095969559874

Réf. Sonepar

00131955987

Réf. Fournisseur

FLUKE-365/E

Réf. Commerciale

Fluke

sélection de la plage de mesure

automatique

plage de mesure du courant/CC

0.1...200 A

plage de mesure du courant/CA

0.1...200 A

type de courant

AC/DC

ouverture de pinces

18 mm

mesure de la valeur effective réelle (TRMS)

Oui

mesure de la tension/CA

Oui

mesure de la tension/CC

Oui

affichage rétro-éclairé

Oui

indication

numérique

indication analogique en barres

Non

affichage multiple

Non

mesure de la résistance

Oui

mesure de la température

Non

mesure de la capacité

Non

mesure de la fréquence

Non

mesure de puissance

Non

mesure de courant de fuite

Non

mesure d'harmoniques

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre

Non

interface

Non

catégorie de circuit de mesure

CAT III

tension max. catégorie de circuit de mesure

600 V

test de continuité

Oui

Pince-multimètre TRMS 200 Aac/dc à mâchoire déportée enserrage 17mm. Tension 600 Vac/dc, résistance 6 kW, continuité. Sacoche