Fluke - Fluke 373-E Pince multimetre TRMS 600 Aac
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - automatique
plage de mesure du courant/CC - 0...0 A
plage de mesure du courant/CA - 0.1...600 A
type de courant - AC
ouverture de pinces - 32 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0095969559836
Réf. Sonepar
00131955983
Réf. Fournisseur
FLUKE-373/E
Réf. Commerciale
Fluke
sélection de la plage de mesure
automatique
plage de mesure du courant/CC
0...0 A
plage de mesure du courant/CA
0.1...600 A
type de courant
AC
ouverture de pinces
32 mm
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Oui
mesure de la tension/CA
Oui
mesure de la tension/CC
Oui
affichage rétro-éclairé
Oui
indication
numérique
indication analogique en barres
Non
affichage multiple
Non
mesure de la résistance
Oui
mesure de la température
Non
mesure de la capacité
Oui
mesure de la fréquence
Non
mesure de puissance
Non
mesure de courant de fuite
Non
mesure d'harmoniques
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre
Non
interface
Non
catégorie de circuit de mesure
CAT IV
tension max. catégorie de circuit de mesure
300 V
test de continuité
Oui
Fluke 373-E Pince multimètre TRMS 600 Aac