Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Fluke - FLUKE-417D Télémètre laser, jusqu'à 40 mètres

FLUKE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur de la route de signalisation - 40 m

  • classe de laser - classe 2

  • route de signalisation visible - Oui

  • route de signalisation rotative - Non

  • indice de protection (IP) - IP54

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

0095969912860

Réf. Sonepar

00131991286

Réf. Fournisseur

FLUKE-417D

Réf. Commerciale

Fluke

longueur de la route de signalisation

40 m

classe de laser

classe 2

route de signalisation visible

Oui

route de signalisation rotative

Non

indice de protection (IP)

IP54

longueur d'onde du capteur

635 nm

précision

0.2 mm/m

mémoire de valeur mesurée

Non

interface

Non

avec télécommande

Non

format de pile

autre

couleur du boîtier/corps

autre

largeur

119 mm

hauteur

38 mm

longueur

26 mm

poids

0.095 kg

Télémètre laser capable de mesurer en continu. Calcul de supercie. Résiste à une chute d'1m et certifié IP54.