Fluke - Fluke-53-2 B 50HZ Thermomètre numérique thermocouple 1 voie mémoire 500 pts - FLUKE-53-2 B 50HZ

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - Fluke-53-2 B 50HZ Thermomètre numérique thermocouple 1 voie mémoire 500 pts

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - numérique

  • plage de mesure - -200...1372 °C

  • mesure de l'humidité relative de l'air - Non

  • mesure de l'humidité des matériaux - Non

  • capteur séparé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969565134

Réf. Sonepar

00131000014

Réf. Fournisseur

FLUKE-53-2 B 50HZ

Marque

Fluke

indication:

numérique

plage de mesure:

-200...1372 °C

mesure de l'humidité relative de l'air:

Non

mesure de l'humidité des matériaux:

Non

capteur séparé:

Oui

affichage multiple:

Oui

thermo-élément type B:

Non

thermo-élément type E:

Oui

thermo-élément type J:

Oui

thermo-élément type K:

Oui

thermo-élément type N:

Oui

thermo-élément type R:

Oui

thermo-élément type S:

Oui

thermo-élément type T:

Oui

thermo-élément RTD:

Non

mesure de la température différentielle:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Oui

interface:

Oui

mesure infrarouge:

Non

Thermomètre numérique thermocouple - 1 entrée thermocouple J, K, T, E, N, R, S. Mémoire 500 mesures horodatées

Les Atouts de l'article:

Les thermomètres de contact Fluke 50 série II sont des outils robustes et portables délivrant des temps de réponse très rapides ainsi qu'une précision de laboratoire (0,05 % + 0,3 °C).