Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Fluke - Fluke-568 Thermomètre IR -40 à +800°C, D:S 50:1 & entrée thermocouple K

Fluke - Fluke-568 Thermomètre IR -40 à +800°C, D:S 50:1 & entrée thermocouple K

FLUKE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - numérique

  • plage de mesure - -40...800 °C

  • mesure de l'humidité relative de l'air - Non

  • mesure de l'humidité des matériaux - Non

  • capteur séparé - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

0095969400374

Réf. Sonepar

00131940037

Réf. Fournisseur

FLUKE-568

Réf. Commerciale

Fluke

indication

numérique

plage de mesure

-40...800 °C

mesure de l'humidité relative de l'air

Non

mesure de l'humidité des matériaux

Non

capteur séparé

Non

affichage multiple

Non

thermo-élément type B

Non

thermo-élément type E

Non

thermo-élément type J

Non

thermo-élément type K

Oui

thermo-élément type N

Non

thermo-élément type R

Non

thermo-élément type S

Non

thermo-élément type T

Non

thermo-élément RTD

Non

mesure de la température différentielle

Oui

mémoire de valeur mesurée

Oui

interface

Oui

mesure infrarouge

Oui

Thermomètre infrarouge -40 à +800°C, D:S 50:1, entrée thermocouple K (80PK-1 incluse), mémoire 99 pts, MIN-MAX-MOY, Alarmes haute/basse, en mallette