Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Fluke - Fluke-700RG05 Manomètre de référence,  -0,97 à +2 bar précision 0,04%

Fluke - Fluke-700RG05 Manomètre de référence, -0,97 à +2 bar précision 0,04%

FLUKE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau armoire - autre

  • taille raccord de processus - 1/4 pouce

  • plage de mesure - -0.97...2

  • montage manomètre - direct

  • matériau raccord de processus - acier inoxydable

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

0095969674164

Réf. Sonepar

00131000072

Réf. Fournisseur

FLUKE-700RG05

Réf. Commerciale

Fluke

matériau armoire

autre

taille raccord de processus

1/4 pouce

plage de mesure

-0.97...2

montage manomètre

direct

matériau raccord de processus

acier inoxydable

raccordement

autre

échelle du cadran (pression)

autre

unité de pression

bar/psi

diamètre armoire

autre

classe de précision selon EN

autre

matériau vitre

plastique

température moyenne maximale (permanente)

55 °C

température moyenne minimale (permanente)

-10 °C

température ambiante max.

55 °C

Manomètre de référence, -0,97 à +2 bar précision 0,04% compatible tout gaz propre avec interface de communication, indice ATEX :II3GExnAIIBT6