Fluke - Fluke-717 30G Calibrateur de pression -830 mbar a 2 bar, mesure 4-20 mA +cordons
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
affichage multiple - Oui
mémoire de valeur mesurée - Non
interface - Non
nombre de canaux - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0095969059893
Réf. Sonepar
00131000656
Réf. Fournisseur
FLUKE-717 30G
Réf. Commerciale
Fluke
indication
numérique
affichage multiple
Oui
mémoire de valeur mesurée
Non
interface
Non
nombre de canaux
1
indication analogique en barres
Non
tension 0 mV ... 100 mV
Non
tension 0 V ... +/- 300 mV
Non
tension 0 V ... 3 V
Non
tension 0 V ... 10 V
Non
tension 0 V ... 15 V
Non
courant 0 mA ... 24 mA
Oui
plus petite résolution, courant
0,001 mA
source de courant (émetteur simulateur) 0 mA ... 24 mA
Oui
plus petite résolution, source de courant
0,001 mA
résistance
Non
thermo-élément type J
Non
thermo-élément type K
Non
thermo-élément type T
Non
thermo-élément type E
Non
thermo-élément type R
Non
thermo-élément type S
Non
thermo-élément type B
Non
thermo-élément type L
Non
thermo-élément type U
Non
thermo-élément type N
Non
thermo-élément RTD
Non
thermo-élément RTD PT100
Non
thermo-élément RTD PT1000
Non
thermo-élément RTD Ni100
Non
thermo-élément RTD Ni1000
Non
groupes de fréquence et d'impulsions
Non
mesurer la pression
Oui
donner la pression (pompe de refoulement ext.)
Oui
fonctions rampe et escaliers
Oui
mesure et génération simultanées
Oui
plage de mesure du courant max. CC
0.024 A
plus petite résolution, courant continu
1 µA
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Non
logiciel d'étalonnage
Non
Calibrateur de pression -830 mbar à 2 bar, précision 0,025% , mesure 4-20 mA, alimentation de boucle 24V, compatible liquide et gaz non corrosifs