En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent quant à elles ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

fin de vie
Fluke - Fluke 718 100US Calibrateur de pression 7 bar, pompe manuelle integree, cordons

Fluke - Fluke 718 100US Calibrateur de pression 7 bar, pompe manuelle integree, cordons

FLUKE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - numérique

  • affichage multiple - Oui

  • mémoire de valeur mesurée - Non

  • interface - Non

  • nombre de canaux - 1

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

0095969062091

Réf. Sonepar

00131000658

Réf. Fournisseur

FLUKE-718 100US

Réf. Commerciale

Fluke

indication

numérique

affichage multiple

Oui

mémoire de valeur mesurée

Non

interface

Non

nombre de canaux

1

indication analogique en barres

Non

tension 0 mV ... 100 mV

Non

tension 0 V ... +/- 300 mV

Non

tension 0 V ... 3 V

Non

tension 0 V ... 10 V

Non

tension 0 V ... 15 V

Non

courant 0 mA ... 24 mA

Oui

plus petite résolution, courant

0,001 mA

source de courant (émetteur simulateur) 0 mA ... 24 mA

Oui

plus petite résolution, source de courant

0,001 mA

résistance

Non

thermo-élément type J

Non

thermo-élément type K

Non

thermo-élément type T

Non

thermo-élément type E

Non

thermo-élément type R

Non

thermo-élément type S

Non

thermo-élément type B

Non

thermo-élément type L

Non

thermo-élément type U

Non

thermo-élément type N

Non

thermo-élément RTD

Non

thermo-élément RTD PT100

Non

thermo-élément RTD PT1000

Non

thermo-élément RTD Ni100

Non

thermo-élément RTD Ni1000

Non

groupes de fréquence et d'impulsions

Non

mesurer la pression

Oui

donner la pression (pompe de refoulement ext.)

Non

fonctions rampe et escaliers

Oui

mesure et génération simultanées

Oui

plage de mesure du courant max. CC

0.024 A

plus petite résolution, courant continu

1 µA

mesure de la valeur effective réelle (TRMS)

Non

logiciel d'étalonnage

Non

Calibrateur générateur de pression-dépression -850 mbar à 7 bar, pompe manuelle, mesure mA, alim de boucle, compatible air sec, module ext en option