Fluke - Fluke-725/APAC/EMEA Calibrateur de process Multifonctions T°C, U, I, Ohm, Hz, P - FLUKE-725/APAC/EMEA

FLUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - numérique

  • affichage multiple - Oui

  • mémoire de valeur mesurée - Oui

  • interface - Oui

  • nombre de canaux - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969920087

Réf. Sonepar

00131992008

Réf. Fournisseur

FLUKE-725/APAC/EMEA

Réf. Commerciale

Fluke

indication:

numérique

affichage multiple:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

interface:

Oui

nombre de canaux:

1

indication analogique en barres:

Non

tension 0 mV ... 100 mV:

Non

tension 0 V ... +/- 300 mV:

Non

tension 0 V ... 3 V:

Non

tension 0 V ... 10 V:

Oui

tension 0 V ... 15 V:

Non

plus petite résolution, tension:

0,01 mV

courant 0 mA ... 24 mA:

Oui

plus petite résolution, courant:

0,001 mA

source de courant (émetteur simulateur) 0 mA ... 24 mA:

Oui

plus petite résolution, source de courant:

0,001 mA

résistance:

Oui

transmetteur de résistance max.:

3200 Ohm

thermo-élément type J:

Oui

thermo-élément type K:

Oui

thermo-élément type T:

Oui

thermo-élément type E:

Oui

thermo-élément type R:

Non

thermo-élément type S:

Non

thermo-élément type B:

Non

thermo-élément type L:

Oui

thermo-élément type U:

Oui

thermo-élément type N:

Oui

thermo-élément RTD:

Oui

thermo-élément RTD PT100:

Oui

thermo-élément RTD PT1000:

Oui

thermo-élément RTD Ni100:

Non

thermo-élément RTD Ni1000:

Non

groupes de fréquence et d'impulsions:

Oui

fréquence max.:

10000 Hz

mesurer la pression:

Oui

donner la pression (pompe de refoulement ext.):

Oui

fonctions rampe et escaliers:

Oui

mesure et génération simultanées:

Oui

plage de mesure de la tension max. CC:

30 V

plus petite résolution, tension continue:

0,01 mV

plage de mesure du courant max. CC:

0.024 A

plus petite résolution, courant continu:

1 µA

plage de mesure de la résistance max.:

3200 Ohm

plus petite résolution, résistance:

0,01 ohm

logiciel d'étalonnage:

Non

Calibrateur générateur/ mesureur de précision T°C, U, I, Ohm, Hz, P (module de pression 750PXX optionnel) livré avec cordons

Les Atouts de l'article:

Prenez le calibrateur de process multifonction Fluke 725avec vous pour être paré à tester et à étalonner quasiment tous les paramètres de process. Dès que vous prenez en main le Fluke 725, il est prêt à fonctionner. Ses commandes simples.