Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Fluke - Fluke-750P30 Module de pression relatif de 0 à 340 bar, précision 0,0175%

Fluke - Fluke-750P30 Module de pression relatif de 0 à 340 bar, précision 0,0175%

FLUKE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signal de sortie - autre

  • plage de mesure - 0...3.4e+007 Pa

  • température moyenne maximale (permanente) - 50 °C

  • indice de protection (IP) - autre

  • convient pour de l’air - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

0095969673433

Réf. Sonepar

00131000171

Réf. Fournisseur

FLUKE-750P30

Réf. Commerciale

Fluke

signal de sortie

autre

plage de mesure

0...3.4e+007 Pa

température moyenne maximale (permanente)

50 °C

indice de protection (IP)

autre

convient pour de l’air

Oui

convient pour l'eau

Non

adapté aux gaz

Oui

convient pour de l’ammoniac

Oui

adapté à l'huile

Non

convient au glycol

Non

convient pour la vapeur

Non

température moyenne minimale (permanente)

0 °C

affichage

Non

avec affichage

Non

antidéflagration

Non

dimension du filetage

autre

raccordement

filetage intérieur conique (NPT)

élément de mesure

piézo

matériau du boîtier

autre

hauteur

110 mm

largeur

94 mm

profondeur

45 mm

Module de pression relatif de 0 à 340 bar, robuste avec câble de connection compatible avec séries 717, 718, 719, 729, 725, 726, 721