Fluke - Fluke CAMO-C25 sacoche souple CAMOUFlaGE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - sac
matériau - textile
nombre total de compartiments - 1
hauteur - 203 mm
qualité du matériau - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0095969614634
Réf. Sonepar
00131000242
Réf. Fournisseur
CAMO-C25
Réf. Commerciale
Fluke
modèle
sac
matériau
textile
nombre total de compartiments
1
hauteur
203 mm
qualité du matériau
autre
enroulable
Non
avec bandoulière
Non
avec poignée télescopique
Non
avec serrure
Non
avec mousse
Non
avec diviseur
Non
couleur
autre
rouge de sécurité
Non
étrier de cadenas
Non
plateau amovible
Non
largeur
121 mm
profondeur
46 mm
Fluke CAMO-C25 SACOCHE SOUPLE CAMOUFLAGE