Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Fluke - FLUKE-N5K 4PP54, Wattmètre de précision AC/DC Norma 5000, 4xPP64

Fluke - FLUKE-N5K 4PP54, Wattmètre de précision AC/DC Norma 5000, 4xPP64

FLUKE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - numérique

  • nombre de canaux d'entrée de la tension - 4

  • nombre de canaux d'entrée du courant - 4

  • mesure du courant - mesure de courant directe

  • plage de mesure de la tension/CA direct - 0.3...1000 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

0095969440738

Réf. Sonepar

00131407380

Réf. Fournisseur

FLUKE-N5K 4PP54

Réf. Commerciale

Fluke

indication

numérique

nombre de canaux d'entrée de la tension

4

nombre de canaux d'entrée du courant

4

mesure du courant

mesure de courant directe

plage de mesure de la tension/CA direct

0.3...1000 V

mesure d'harmoniques

Oui

facteur de puissance cos phi

Oui

puissance effective

Oui

puissance réactive

Oui

puissance apparente

Oui

angle de phase (cos phi)

Oui

puissance/travail

Oui

interface

Non

mémoire de valeur mesurée

Oui

alimentation en courant

alimentation secteur

Wattmètre de précision large bande AC/DC Norma5000, quadriphasé, modules PP54, interface standard