fin de vie

Fluke - FLUKE-N5K 6PP50IR, Wattmètre de précision AC/DC Norma 5000, 6xPP0/IFC2/Impr. - FLUKE-N5K 6PP50IR

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - FLUKE-N5K 6PP50IR, Wattmètre de précision AC/DC Norma 5000, 6xPP0/IFC2/Impr.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - numérique

  • nombre de canaux d'entrée de la tension - 6

  • nombre de canaux d'entrée du courant - 6

  • mesure du courant - mesure de courant directe

  • plage de mesure de la tension/CA direct - 0.3...1000 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969464048

Réf. Sonepar

00131640480

Réf. Fournisseur

FLUKE-N5K 6PP50IR

Marque

Fluke

indication:

numérique

nombre de canaux d'entrée de la tension:

6

nombre de canaux d'entrée du courant:

6

mesure du courant:

mesure de courant directe

plage de mesure de la tension/CA direct:

0.3...1000 V

mesure d'harmoniques:

Oui

facteur de puissance cos phi:

Oui

puissance effective:

Oui

puissance réactive:

Oui

puissance apparente:

Oui

angle de phase (cos phi):

Oui

puissance/travail:

Oui

interface:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

alimentation en courant:

alimentation secteur

Wattmètre de précision large bande AC/DC Norma5000, hexaphasé, modules PP50, interfaces IFC2, imprimante intégrée

Les Atouts de l'article:

ANALYSEUR DE PUISSANCE 6 PH N5K AVEC 50/IFC2/PRNTR