Fluke - FLUKE-N5K 6PP54I, Wattmètre de précision AC/DC Norma 5000, 6xPP50/IFC2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
nombre de canaux d'entrée de la tension - 6
nombre de canaux d'entrée du courant - 6
mesure du courant - mesure de courant directe
plage de mesure de la tension/CA direct - 0.3...1000 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0095969440752
Réf. Sonepar
00131407520
Réf. Fournisseur
FLUKE-N5K 6PP54I
Réf. Commerciale
Fluke
indication
numérique
nombre de canaux d'entrée de la tension
6
nombre de canaux d'entrée du courant
6
mesure du courant
mesure de courant directe
plage de mesure de la tension/CA direct
0.3...1000 V
mesure d'harmoniques
Oui
facteur de puissance cos phi
Oui
puissance effective
Oui
puissance réactive
Oui
puissance apparente
Oui
angle de phase (cos phi)
Oui
puissance/travail
Oui
interface
Oui
mémoire de valeur mesurée
Oui
alimentation en courant
alimentation secteur
Wattmètre de précision large bande AC/DC Norma5000, hexaphasé, modules PP54, interfaces IFC2