Fluke - FLUKE-N5K 6PP64I, Wattmètre de précision AC/DC Norma 5000, 6xPP64/IFC2 - FLUKE-N5K 6PP64I

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
nombre de canaux d'entrée de la tension - 6
nombre de canaux d'entrée du courant - 6
mesure du courant - mesure de courant directe
plage de mesure de la tension/CA direct - 0.3...1000 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0095969440776
Réf. Sonepar
00131407760
Réf. Fournisseur
FLUKE-N5K 6PP64I
Marque
Fluke
indication:
numérique
nombre de canaux d'entrée de la tension:
6
nombre de canaux d'entrée du courant:
6
mesure du courant:
mesure de courant directe
plage de mesure de la tension/CA direct:
0.3...1000 V
mesure d'harmoniques:
Oui
facteur de puissance cos phi:
Oui
puissance effective:
Oui
puissance réactive:
Oui
puissance apparente:
Oui
angle de phase (cos phi):
Oui
puissance/travail:
Oui
interface:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
alimentation en courant:
alimentation secteur
Les Atouts de l'article:
ANALYSEUR DE PUISSANCE 6 PH N5K AVEC 64/IFC2


