fin de vie
Fluke - Fuse, A:11A (F), V:1000V, IR:20kA, 10.3x38.1 mm

Fluke - Fuse, A:11A (F), V:1000V, IR:20kA, 10.3x38.1 mm

FLUKE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille - 10x38 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 11 A

  • tension assignée (Ue) - 1000 V

  • type de tension - AC/DC

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

0095969095761

Réf. Sonepar

00131909576

Réf. Fournisseur

FUSE803293

Réf. Commerciale

Fluke

taille

10x38 mm

calibre/courant nominal assigné (In)

11 A

tension assignée (Ue)

1000 V

type de tension

AC/DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe)

autre

modèle

fusible en céramique

classe de fonctionnement

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

fréquence de fonctionnement

0...60 Hz

puissance de coupure

20 kA

Dissipation thermique sous courant nominal

2.9 W

Fuse, A:11A (F), V:1000V, IR:20kA, 10.3x38.1 mm