fin de vie

Fluke - H3 etui pour les pinces multimetre Fluke de la serie 330. - H3

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - H3 etui pour les pinces multimetre Fluke de la serie 330.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - sac

  • matériau - plastique

  • nombre total de compartiments - 2

  • hauteur - 231 mm

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0095969102728

Réf. Sonepar

00131910272

Réf. Fournisseur

H3

Réf. Commerciale

Fluke

modèle:

sac

matériau:

plastique

nombre total de compartiments:

2

hauteur:

231 mm

qualité du matériau:

autre

enroulable:

Non

avec bandoulière:

Non

avec poignée télescopique:

Non

avec serrure:

Non

avec mousse:

Non

avec diviseur:

Non

couleur:

noir

rouge de sécurité:

Non

étrier de cadenas:

Non

plateau amovible:

Non

largeur:

90 mm

profondeur:

64 mm

Etui pour les pinces multimètre Fluke de la série 330 et d'autres outils de diagnostic ayant un format similaire.