Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Fluke - IR-710-EUR Thermomètre infrarouge avec pointeur laser, 10:1, -18 à 380°C

Fluke - IR-710-EUR Thermomètre infrarouge avec pointeur laser, 10:1, -18 à 380°C

FLUKE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - numérique

  • plage de mesure - -18...380 °C

  • mesure de l'humidité relative de l'air - Non

  • mesure de l'humidité des matériaux - Non

  • capteur séparé - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

0095969661331

Réf. Sonepar

00131000221

Réf. Fournisseur

IR-710-EUR

Réf. Commerciale

Fluke

indication

numérique

plage de mesure

-18...380 °C

mesure de l'humidité relative de l'air

Non

mesure de l'humidité des matériaux

Non

capteur séparé

Non

affichage multiple

Oui

thermo-élément type B

Non

thermo-élément type E

Non

thermo-élément type J

Non

thermo-élément type K

Non

thermo-élément type N

Non

thermo-élément type R

Non

thermo-élément type S

Non

thermo-élément type T

Non

thermo-élément RTD

Non

mesure de la température différentielle

Non

mémoire de valeur mesurée

Oui

interface

Non

mesure infrarouge

Oui

Thermomètre infrarouge avec pointeur laser, 10:1, -18 à 380°C. Fonction Min/Max, rétroéclairage.