Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Fluke - Jeu de Sondes de tension 10:1, gris, 200MHz, 2,5m

Fluke - Jeu de Sondes de tension 10:1, gris, 200MHz, 2,5m

FLUKE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure

  • finition de l'ensemble - Oui

  • technique d'enfichage - autre

  • tension max. de fonctionnement - 600 V

  • catégorie de circuit de mesure - CAT III

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

0095969435826

Réf. Sonepar

00131943582

Réf. Fournisseur

VPS212-G

Réf. Commerciale

Fluke

type d'accessoire/pièce détachée

câble de mesure

finition de l'ensemble

Oui

technique d'enfichage

autre

tension max. de fonctionnement

600 V

catégorie de circuit de mesure

CAT III

accessoire

Oui

pièce détachée

Non

avec coffret/étui

Non

matériau isolant

PVC

Jeu de sondes de tension 10:1, gris, 200MHz, 2,5m