Fluke - Jeu de Sondes de tension 100:1, rouge, 200MHz, 1,2m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure
finition de l'ensemble - Oui
technique d'enfichage - autre
tension max. de fonctionnement - 600 V
catégorie de circuit de mesure - CAT III
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0095969435833
Réf. Sonepar
00131943583
Réf. Fournisseur
VPS220-R
Réf. Commerciale
Fluke
type d'accessoire/pièce détachée
câble de mesure
finition de l'ensemble
Oui
technique d'enfichage
autre
tension max. de fonctionnement
600 V
catégorie de circuit de mesure
CAT III
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
avec coffret/étui
Non
matériau isolant
PVC
Jeu de sondes de tension 100:1, rouge, 200MHz, 1,2m