Fluke - kit de montage en rack, double (8845A-8846A)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - kit de montage 482,6 mm (19 pouces)
matériau - acier
largeur - 528 mm
hauteur - 101 mm
profondeur - 325 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0095969378680
Réf. Sonepar
00131937868
Réf. Fournisseur
Y8846D
Réf. Commerciale
Fluke
type d'accessoire/pièce détachée
kit de montage 482,6 mm (19 pouces)
matériau
acier
largeur
528 mm
hauteur
101 mm
profondeur
325 mm
Kit de montage en rack, double (8845A-8846A)