Fluke - lampe - Detecteur de tension
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
affichage de la tension - autre
plage de mesure de la tension - 40...300 V
test de continuité - Non
type d'essai - 1 pôle
affichage du sens du champ tournant - Non
Minimum d'achat
12 unité(s)
EAN
0095969773188
Réf. Sonepar
00131000331
Réf. Fournisseur
LVD1A
Réf. Commerciale
Fluke
affichage de la tension
autre
plage de mesure de la tension
40...300 V
test de continuité
Non
type d'essai
1 pôle
affichage du sens du champ tournant
Non
indicateur de continuité
optique
détection de la tension sans contact
Oui
longueur
75 mm
charge de base interne
Non
charge commutable
Non
affichage de phase unipolaire
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
Non
rétro-éclairage de l'écran LC
Non
protection des extrémités de sonde
Non
éclairage des points de mesure
Oui
utilisable en cas de précipitations
Non
alimentation en courant
pile non-rechargeable
catégorie de circuit de mesure
sans
Lampe - Détecteur de tension