Fluke - logiciel Flukeview ScopeMeter
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
compatibilité multipostes, runtime - Non
fonctionnalité SCADA - Non
groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles - Non
banque de données SQL - non disponible
fréquence min. d'horloge du processus, système runtime - 3.8 GHz
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0095969580434
Réf. Sonepar
00131102266
Réf. Fournisseur
SW90W
Réf. Commerciale
Fluke
compatibilité multipostes, runtime
Non
fonctionnalité SCADA
Non
groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles
Non
banque de données SQL
non disponible
fréquence min. d'horloge du processus, système runtime
3.8 GHz
avec interface OPC, serveur
Non
avec interface OPC, client
Non
avec interfaces de programmation
Non
système d'exploitation runtime, Windows XP
Non
système d'exploitation runtime, Windows 2000
Non
système d'exploitation runtime, LINUX
Non
système d'exploitation runtime, Windows Vista
Non
adapté au système d'exploitation Windows 7
Non
adapté au système d'exploitation Windows 8
Oui
système d'exploitation runtime, autre
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 9x
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows NT
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2000
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows XP
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, LINUX
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows ME
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows Vista
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2003 Server
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 7
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 8
Oui
mémoire principale min., système runtime
3072 Moctet
mémoire principale min., système de projection
3072 Moctet
extensions industrielles et technologiques
non disponible
adapté aux clients Web
Non
gestion des alarmes
Non
représentation de tendance
Oui
projection en ligne possible
Non
intégrable dans le logiciel d'ingénierie du système automatique
Non
nombre de langues en ligne/runtime
3
changement de langue possible
Oui
nombre de langues de projection/runtime
4
nombre de langues de surface de projection
4
avec langage de script Visual Basic
Non
avec autre langage de script
Non
bibliothèque de blocs d'objets
non disponible
archives utilisateurs/gestion des recettes
autre
système de rapports/système de protocole
intégré
fonction diagnostic de processus
intégré
fréquence min. d'horloge du processus, système de projection
3.8 GHz
Logiciel FlukeView ScopeMeter