Fluke - Mallette de transport rigide, AT-8000-Eur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - coffret/mallette
matériau - plastique
nombre total de compartiments - 2
hauteur - 330 mm
qualité du matériau - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0095969910828
Réf. Sonepar
00131991082
Réf. Fournisseur
CC-8000-EUR
Réf. Commerciale
Fluke
modèle
coffret/mallette
matériau
plastique
nombre total de compartiments
2
hauteur
330 mm
qualité du matériau
autre
enroulable
Non
avec bandoulière
Non
avec poignée télescopique
Non
avec serrure
Non
avec mousse
Oui
avec diviseur
Oui
couleur
rouge
rouge de sécurité
Non
étrier de cadenas
Oui
plateau amovible
Non
largeur
410 mm
profondeur
180 mm
Mallette de transport Rigide, AT-8000-EUR