Fluke - Mallette de transport rigide CC-6000- Eur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - coffret/mallette
matériau - plastique
nombre total de compartiments - 3
hauteur - 120 mm
qualité du matériau - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0095969853910
Réf. Sonepar
00131985391
Réf. Fournisseur
CC-6000-EUR
Réf. Commerciale
Fluke
modèle
coffret/mallette
matériau
plastique
nombre total de compartiments
3
hauteur
120 mm
qualité du matériau
autre
enroulable
Non
avec bandoulière
Non
avec poignée télescopique
Non
avec serrure
Non
avec mousse
Oui
avec diviseur
Oui
couleur
noir
rouge de sécurité
Non
étrier de cadenas
Oui
plateau amovible
Non
largeur
390 mm
profondeur
300 mm
MALLETTE DE TRANSPORT RIGIDE CC-6000- EUR