Fluke - MT204-S testeur machine electrique norme EN 60204-1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - graphique
affichage de la valeur limite - Oui
raccordement pour adaptateur de mesure externe - Non
essai de conducteurs de rallonge - Non
mémoire de valeur mesurée - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0095969495059
Réf. Sonepar
00131949505
Réf. Fournisseur
MT204-S
Réf. Commerciale
Fluke
indication
graphique
affichage de la valeur limite
Oui
raccordement pour adaptateur de mesure externe
Non
essai de conducteurs de rallonge
Non
mémoire de valeur mesurée
Oui
plage de mesure de la résistance d'isolation
0.01...100 MOhm
plage de mesure de la résistance du conducteur de protection
0.01...4 Ohm
courant de conducteur de protection
Non
courant de contact
Non
mesure de la consommation de courant
Non
mesure de puissance
Non
séquence d'essai automatique
Non
interface
Oui
raccordement à une imprimante
Non
imprimante intégrée
Non
essais actifs
Non
essais passifs
Non
méthode alternative
Non
méthode de courant différentiel
Non
méthode directe
Non
mesure de la tension
Non
instruction requise
Non
type d'interface
USB-B
Testeur de machine électrique, DIN VDE 0113 norme EN 60204-1, mesure de résistance ,d’impédance, tension résiduelle, Test haute tension