En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

fin de vie
Fluke - MT5-LEADS MT5-kit de cordons de mesure pour ISO-test AMB- 5KV-D

Fluke - MT5-LEADS MT5-kit de cordons de mesure pour ISO-test AMB- 5KV-D

FLUKE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure

  • finition de l'ensemble - Oui

  • technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm

  • tension max. de fonctionnement - 5000 V

  • catégorie de circuit de mesure - CAT I

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

0095969368094

Réf. Sonepar

00131936810

Réf. Fournisseur

MT5-LEADS

Réf. Commerciale

Fluke

type d'accessoire/pièce détachée

câble de mesure

finition de l'ensemble

Oui

technique d'enfichage

technique de fiche de sécurité 4 mm

tension max. de fonctionnement

5000 V

catégorie de circuit de mesure

CAT I

accessoire

Oui

pièce détachée

Oui

avec coffret/étui

Non

matériau isolant

PVC

capacité de courant

10 A

Kit de cordons de mesure pour ISO-TEST AMB- 5KV-D, jeu de 3 cordons, deux rouge et un noir