Fluke - MTL-45 Cordons de mesure, 2 cordons, 2 pointes de touches, 2 pinces crocodiles
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure
finition de l'ensemble - Oui
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement - 600 V
catégorie de circuit de mesure - CAT III
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0095969368162
Réf. Sonepar
00131936816
Réf. Fournisseur
MTL-45
Réf. Commerciale
Fluke
type d'accessoire/pièce détachée
câble de mesure
finition de l'ensemble
Oui
technique d'enfichage
technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement
600 V
catégorie de circuit de mesure
CAT III
accessoire
Oui
pièce détachée
Oui
avec coffret/étui
Non
matériau isolant
PVC
capacité de courant
10 A
Jeu de 2 cordons de mesure avec pointes de touches et pinces crocodiles associées