Fluke - PLS 3G Z niveau laser auto-nivelant avec 3 points vert - PLS 3G Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de la route de signalisation - 30 m
classe de laser - classe 2
route de signalisation visible - Oui
route de signalisation rotative - Non
indice de protection (IP) - IP54
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969876360
Réf. Sonepar
00131987636
Réf. Fournisseur
PLS 3G Z
Marque
Fluke
longueur de la route de signalisation:
30 m
classe de laser:
classe 2
route de signalisation visible:
Oui
route de signalisation rotative:
Non
indice de protection (IP):
IP54
longueur d'onde du capteur:
525 nm
précision:
0.3 mm/m
mémoire de valeur mesurée:
Non
interface:
Non
avec télécommande:
Non
format de pile:
autre
couleur du boîtier/corps:
autre
largeur:
64 mm
hauteur:
104 mm
longueur:
116 mm
poids:
0.6 kg


