Fluke - PLS 5G KIT kit niveau laser a 5 points vert auto-nivelant
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de la route de signalisation - 30 m
classe de laser - classe 2
route de signalisation visible - Oui
route de signalisation rotative - Non
indice de protection (IP) - IP54
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0095969876414
Réf. Sonepar
00131987641
Réf. Fournisseur
PLS 5G KIT
Réf. Commerciale
Fluke
longueur de la route de signalisation
30 m
classe de laser
classe 2
route de signalisation visible
Oui
route de signalisation rotative
Non
indice de protection (IP)
IP54
longueur d'onde du capteur
525 nm
précision
0.3 mm/m
mémoire de valeur mesurée
Non
interface
Non
avec télécommande
Non
format de pile
autre
couleur du boîtier/corps
autre
largeur
64 mm
hauteur
104 mm
longueur
116 mm
poids
0.6 kg
laser 5 points vert PLS 5G, sacoche, piles alcalines PLS BP5, support PLS FS, support en L magnétique, objectif oscillant, objectif réfléchissant vert