Fluke - PLS 5G Z niveau laser a 5 points vert auto-nivelant, outil nu
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de la route de signalisation - 30 m
classe de laser - classe 2
route de signalisation visible - Oui
route de signalisation rotative - Non
indice de protection (IP) - IP54
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0095969876407
Réf. Sonepar
00131987640
Réf. Fournisseur
PLS 5G Z
Réf. Commerciale
Fluke
longueur de la route de signalisation
30 m
classe de laser
classe 2
route de signalisation visible
Oui
route de signalisation rotative
Non
indice de protection (IP)
IP54
longueur d'onde du capteur
525 nm
précision
0.3 mm/m
mémoire de valeur mesurée
Non
interface
Non
avec télécommande
Non
format de pile
autre
couleur du boîtier/corps
autre
largeur
64 mm
hauteur
104 mm
longueur
116 mm
poids
0.6 kg
laser PLS 5G, sacoche PLS, pile alcaline PLS BP5, fiche de données de sécurité et guide de démarrage rapide