Fluke - PLS 6R RBP SYS laser croix et points rouge, auto-nivelant
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de la route de signalisation - 30 m
classe de laser - classe 2
route de signalisation visible - Oui
route de signalisation rotative - Non
indice de protection (IP) - IP54
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0095969974493
Réf. Sonepar
00131997449
Réf. Fournisseur
PLS 6R RBP SYS
Réf. Commerciale
Fluke
longueur de la route de signalisation
30 m
classe de laser
classe 2
route de signalisation visible
Oui
route de signalisation rotative
Non
indice de protection (IP)
IP54
longueur d'onde du capteur
635 nm
précision
0.3 mm/m
mémoire de valeur mesurée
Non
interface
Non
avec télécommande
Non
format de pile
lithium-ion
couleur du boîtier/corps
autre
largeur
64 mm
hauteur
104 mm
longueur
116 mm
poids
0.6 kg
laser croix/points rouge, sacoche, batterie rechargeable, détecteur de lignes , sonde, support de plafond/mural, support en L, cible réfléchissante