Fluke - PLS GR16 Mire graduee systemes USA et metrique,
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'écran - analogique
longueur repliée - 1.235 m
longueur déplié - 5 m
graduation - cm/pouce
largeur - 52 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0095969878593
Réf. Sonepar
00131987859
Réf. Fournisseur
PLS GR16
Réf. Commerciale
Fluke
finition de l'écran
analogique
longueur repliée
1.235 m
longueur déplié
5 m
graduation
cm/pouce
largeur
52 mm
hauteur
35 mm
avec position 0
Non
avec fonction mémoire
Non
Mire graduée repliable de 487 cm présentant une graduation en système métrique, accessoire est livré dans une boîte en carton générique avec étiquette