Fluke - PLS MLB support en L magnétique PLS 3, 5, 6, 180,
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
ajustable - Non
poids - 0.11 kg
capacité de charge max. - 2.9 kg
longueur de transport - 10 cm
matériau - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0095969887380
Réf. Sonepar
00131988738
Réf. Fournisseur
PLS MLB
Réf. Commerciale
Fluke
ajustable
Non
poids
0.11 kg
capacité de charge max.
2.9 kg
longueur de transport
10 cm
matériau
aluminium
colonne centrale réglable
Non
Tête de trépied
plat
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
6.35
Support murale métallique à aimants pour PLS 3, 5, 6, 180, vis de fixation de 1/4-20", compatible ancienne génération PLS 3, 4, 5, 180, et support UB9