fin de vie
Fluke - PLS RBC5 cordon de charge avec adaptateurs pour batterie Li-ion RBP5

Fluke - PLS RBC5 cordon de charge avec adaptateurs pour batterie Li-ion RBP5

FLUKE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 100...240 V

  • tension de charge - 5...5 V

  • fréquence de la tension d’alimentation - 50 Hz

  • avec fonction décharge - Non

  • longueur - 30 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

0095969887410

Réf. Sonepar

00131988741

Réf. Fournisseur

PLS RBC5

Réf. Commerciale

Fluke

tension nominale (Un)

100...240 V

tension de charge

5...5 V

fréquence de la tension d’alimentation

50 Hz

avec fonction décharge

Non

longueur

30 mm

largeur

64 mm

hauteur

106 mm

PLS RBC5, cordon de charge avec adaptateurs pour batterie Li-ion RBP5, comprend cordon de charge et adaptateurs